曜日別特売

バケットマット 3Dジオガード

バケットマット 3Dジオガード - ボンフォームバケットマット 3Dジオガード - ボンフォームバケットマット 3Dジオガード - ボンフォームバケットマット 3Dジオガード - ボンフォームバケットマット 3Dジオガード - ボンフォームバケットマット 3Dジオガード - ボンフォームバケットマット 3Dジオガード - ボンフォームバケットマット 3Dジオガード - ボンフォーム

抗菌防臭・3DMAT登録商標・ノンスリップ加工
汚れをキャッチする3D構造
裏面にはズレに強い 強力ノンスリップ素材を採用していますので運転中のカーマットのズレを防ぎます
表生地には菌の増殖を抑制する抗菌防臭加工が施されています
幅広い車種に対応する汎用マットです

材質(本体)[表地]ポリエステル100%、[裏地]ポリエステル100%内容量1個
注意
※本品の裏面には特殊なスベリ止め素材を使用しています。ご使用になる際には裏面の素材で怪我をしないようご注意ください。
※各座席の足元に確実に収まるように取付けてください。
※運転中は絶対に敷き直さないでください。事故の危険があります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
611791446459-01BKブラック240480×33×620
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
611791536459-01REレッド240480×33×620
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
611791786459-48BKブラック190450×33×480
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
611791876459-48REレッド190450×33×480
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
611795986459-04BKブラック5501150×25×400
オープン3,298
3,298
3,628(税込)
当日出荷
611796076459-04REレッド5501150×25×400
オープン2,988
2,988
3,287(税込)
当日出荷
611796166459-04BEベージュ5501150×25×400
オープン2,980
899
アウトレット
989(税込)
当日出荷
611796256459-05BKブラック6001250×25×400
オープン3,898
3,898
4,288(税込)
当日出荷
611796346459-05REレッド6001250×25×400
オープン3,598
3,598
3,958(税込)
当日出荷
611796436459-05BEベージュ6001250×25×400
オープン3,590
1,398
アウトレット
1,538(税込)
当日出荷
残り4点です
611791696459-01BEベージュ240480×33×620
オープン
取扱い終了
返品不可
611791966459-48BEベージュ190450×33×480
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする