ドライブマスターEX ネックピローL

ドライブマスターEX  ネックピローL - ボンフォーム

低反発ウレタン・ノンスリップ加工
柔らかな立体ウレタンが首をやさしく包み込みます
首をしっかり支えるサイドサポート形状
ベルトでしっかり固定できるのでクッションがズレにくい

ブラック材質(本体)[表地]ポリエステル100%、[中材]低反発ウレタンフォーム、[裏地]合成ゴム質量(g)360タイプネッククッション寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×110×200内容量1個
注意
※ヘッドレストステーのないシート、ヘッドレストステーが1本のシートには取り付けができません。
※感覚には個人差があります。本品を使用し使用部位に異常を感じたり、違和感のある場合は速やかに使用を中止してください。
※運転に支障をきたす場合は使用を中止してください。
※エアバッグ等、安全装置の妨げになる場所には絶対に取付けないでください。
※汚れた場合は、商品に付いている洗濯表示をご覧ください。
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
611792145660-18BK
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする