コントローラーNH

コントローラーNH DENSAN(ジェフコム)

質量(kg)0.4 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)無負荷:約2 ケーブル長(m)入出力:各1.8 外寸(mm)コントローラー:105×62×35 制御8種類の点滅パターン(全点灯含む) 機能ON/OFF機能:ボタン長押し 容量(VA)最大負荷:60 入力電流(mA)無負荷:35 点灯方法交互点滅・全点灯 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61183378 SJ-NH601C
5,900
4,798
5,278 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする