ツールセット 両開きケースBX420 メンテナンス用 12.7sq 47点組

ツールセット 両開きケースBX420 メンテナンス用 12.7sq 47点組 TONE トネ (前田金属工業)

取っ手が大きく、持ち運びに便利なケースです。工具を厳選し、産業機械の整備に適した標準セットです。

用途自動車整備&メンテナンス用 仕様【追加で選べる工具】トルクレンチ or LEDライト or デジタルノギス ※製品購入後、同梱のユーザー登録カードをご確認ください トラスコ品番230-4583 セット内容【ソケット(6角)】4S-10、12、13、14、【ソケット(12角)】4D-17、19、21、22、24、26、27、【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH4H、【エクステンションバー】321、【スパナセット】DS602P(DS-5.507、0810、1113、1214、1719、2224)、【ロングめがねレンチ(45°)】M45-1012、1113、1417、1921、2224、【ハイバーウォームモンキレンチ(目盛付)】MWR-300、【ハイバーウォームモンキレンチ(目盛付)】MWR-300、【コンビネーションプライヤ】CPS-200G、【ペンチ】CT-175G、【ウォーターポンププライヤ(強力タイプ)】KWP-250、【強力ニッパ】KN-150G、【貫通ドライバー】KMD-075、100、150、KPD-001、002、003、【コンビネーションンハンマー】BHC-10(1ポンド)、【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900(1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10)、【ツールケース】BX420 質量(kg)10.7 差込角(mm)12.7 ケース色レッド、ブラック 入組点数47 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×220×190 内容量1セット(47点)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61191936 700S21
74,510
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする