イマオコーポレーション
イマオ クランパー
インデックスクランパー用ブッシュ
材質(本体)
S45C
表面処理(本体)
無電解ニッケルメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
質量(g)
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60968049
QCIC05TB
-
2
6±0.1
8(+0.01/-0.005)
5
¥
920
¥
919
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
60968094
QCIC07TB
-
5
8±0.1
10(+0.01/-0.005)
7
¥
990
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
48361908
QCIC05TB【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
2
6±0.1
8(+0.01/-0.005)
5
¥
850
¥
849
¥
669
アウトレット
¥
736
(税込)
当日出荷
返品不可
残り7点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください