イマオ クランパー

イマオ クランパー - イマオコーポレーション

位置決めと固定が同時に行えます。
ロック・アンロックが一目瞭然。
テーパーピンによるクランプで、ガタツキのない位置決めと固定が同時にできます。
本体に施されたマーク(ON、MID、OFF)と、ノブの位置から状態を視認できます。
ノブがOFFの位置ではインジケーター(レッド)が出現し、アンクランプ状態であることをお知らせします。

クランプ力(N)170材質(本体)SCM440材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ色(ノブ)ブラック材質(インジケーター)アルミ合金(A5056)材質(テーパーピン)SCM435表面処理(インジケーター)アルマイト表面処理表面処理(テーパーピン)無電解ニッケルメッキ色(インジケーター)レッド内容量1個
注意
※専用のテーパーブッシュと合わせてご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
予圧
質量(g)
予圧力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60968058QCIC07F32-2P無し105-
7,600
7,598
8,358(税込)
当日出荷
60968067QCIC07F32-3P有り1109
9,700
9,698
10,668(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする