エスクード メッシュ ローバック 固定肘 ブラックシェル ゴムキャスター ランバーサポート付
基本性能を向上させたワンランク上のスタンダードモデル。
ワーカーの疲れを癒し、能力を発揮させる。
このオフィスシーティングの基本性能を最大限にまで向上させた「エスクード」。
エルゴノミクスの視点から、背もたれ、座面、リクライニングに、快適性を高める数々の機能を搭載。
さりげなく個性を主張する、すっきりとしたデザインも大きな魅力です。
材質(背フレーム)樹脂成型品(PA-GF)/(座シェル)樹脂成型品(PP)/(脚)樹脂成型品/(ハンガー)樹脂成型品(PA)/(ランバーサポート)樹脂成型品(PA)/(デザインアーム)樹脂成型品(PP)/(アジャストアーム)樹脂成型品/(肘パッド)熱可塑性ポリウレタン
タイプ固定肘
種類オフィスチェア
キャスターあり
材質(キャスター)ゴム
肘掛あり
使用キャスターゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×541×866
フレーム色ブラック
足外径(Φmm)667
材質(脚)樹脂
色(本体)ブラック
内容量1脚
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
商品説明動画
ESCUDO[エスクード]操作説明・使用説明