エスクード クッション ローバック 固定肘 グレーシェル ゴムキャスター 防炎
基本性能を向上させたワンランク上のスタンダードモデル。
ワーカーの疲れを癒し、能力を発揮させる。
このオフィスシーティングの基本性能を最大限にまで向上させた「エスクード」。
エルゴノミクスの視点から、背もたれ、座面、リクライニングに、快適性を高める数々の機能を搭載。
さりげなく個性を主張する、すっきりとしたデザインも大きな魅力です。
材質(背・座シェル)樹脂成型品(PP)/(脚)樹脂成型品/(ハンガー)樹脂成型品(PA)/(デザインアーム)樹脂成型品(PP)/(アジャストアーム)樹脂成型品/(肘パッド)熱可塑性ポリウレタン
タイプ固定肘
種類オフィスチェア
全高(mm)859
キャスターあり
材質(キャスター)ゴム
肘掛あり
使用キャスターナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×532×859
フレーム色グレー
足外径(Φmm)667
座面高さ(mm)422~514
材質(脚)樹脂
色(本体)グレー
内容量1脚
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
布張り(ファブリック)チェア の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29