エスクード クッション ローバック 可動肘H ブラックシェル ゴムキャスター 防炎 ハンガー付

エスクード クッション ローバック 可動肘H ブラックシェル ゴムキャスター 防炎 ハンガー付 オカムラ(岡村製作所)

基本性能を向上させたワンランク上のスタンダードモデル。
ワーカーの疲れを癒し、能力を発揮させる。
このオフィスシーティングの基本性能を最大限にまで向上させた「エスクード」。
エルゴノミクスの視点から、背もたれ、座面、リクライニングに、快適性を高める数々の機能を搭載。
さりげなく個性を主張する、すっきりとしたデザインも大きな魅力です。

材質(背・座シェル)樹脂成型品(PP)/(脚)樹脂成型品/(ハンガー)樹脂成型品(PA)/(デザインアーム)樹脂成型品(PP)/(アジャストアーム)樹脂成型品/(肘パッド)熱可塑性ポリウレタン 種類オフィスチェア 全高(mm)882 キャスターあり 材質(キャスター)ゴム 肘掛可動肘 使用キャスターゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)613×617×882 フレーム色ブラック 足外径(Φmm)667 座面高さ(mm)422~514 材質(脚)樹脂 色(本体)ブラック 内容量1脚
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61223585 C494JR FJM1 ブラック
97,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61223594 C494JR FJM2 グレー
97,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61223603 C494JR FJM5 グリーン
97,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61223619 C494JR FJM6 ブルー
97,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする