IZUMI
単品貼り付けウエイト
鉛製の薄型ウェイトです。各グラムごとにカット済みで、そのままご使用いただけます。黒テープ(強力粘着)と白テープ(初期接着に優れる)をご用意しております。
材質
鉛
厚さ(mm)
3.8(テープ含む)
幅(mm)
20
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
セット内容
長さ(mm)
寸法(mm)
テープ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61223899
ST NO.5-1
1箱(10g×50個)
10g刻み
10g×50個
16
20×16
白テープ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
61223908
ST NO.5-2
1箱(15g×40個)
15g刻み
15g×40個
23
20×23
白テープ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
61223917
ST NO.5-3
1箱(20g×35個)
20g刻み
20g×35個
31
20×31
白テープ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
61223926
ST NO.5-4
1箱(25g×30個)
25g刻み
25g×30個
39
20×39
白テープ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
61223935
ST NO.5-5
1箱(30g×25個)
30g刻み
30g×25個
46
20×46
白テープ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
61223944
ST NO.5-6
1箱(35g×20個)
35g刻み
35g×20個
55
20×55
白テープ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
61223953
ST NO.5-7
1箱(40g×17個)
40g刻み
40g×17個
61
20×61
白テープ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
61223969
ST NO.5-8
1箱(45g×15個)
45g刻み
45g×15個
68
20×68
白テープ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
61223978
ST NO.5-9
1箱(50g×14個)
50g刻み
50g×14個
78
20×78
白テープ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
61223987
ST NO.5-1/B
1箱(10g×50個)
10g刻み
10g×50個
16
20×16
黒テープ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
61223996
ST NO.5-2/B
1箱(15g×40個)
15g刻み
15g×40個
23
20×23
黒テープ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
61224005
ST NO.5-3/B
1箱(20g×35個)
20g刻み
20g×35個
31
20×31
黒テープ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
61224014
ST NO.5-4/B
1箱(25g×30個)
25g刻み
25g×30個
39
20×39
黒テープ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
61224023
ST NO.5-5/B
1箱(30g×25個)
30g刻み
30g×25個
46
20×46
黒テープ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
61224039
ST NO.5-6/B
1箱(35g×20個)
35g刻み
35g×20個
55
20×55
黒テープ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
61224048
ST NO.5-7/B
1箱(40g×17個)
40g刻み
40g×17個
61
20×61
黒テープ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
61224057
ST NO.5-8/B
1箱(45g×15個)
45g刻み
45g×15個
68
20×68
黒テープ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
61224066
ST NO.5-9/B
1箱(50g×14個)
50g刻み
50g×14個
78
20×78
黒テープ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください