FYH(日本ピローブロック)
UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) 無給油形
印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。
印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
荷重種別
軽荷重用
タイプ
(軸受箱)無給油形、(軸受)標準品
形状
印ろう付き丸フランジ形
形式
UCFC-E4
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合グリースニップル
201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
内容量
1個
注意
※グリスニップルはついていません。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径d(Φmm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法J(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45938191
UCFC201E4
12
100
12(±0.2)
78
¥
4,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45938234
UCFC202E4
15
100
12(±0.2)
78
¥
4,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45938277
UCFC203E4
17
100
12(±0.2)
78
¥
4,460
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45938313
UCFC204E4
20
100
12(±0.2)
78
¥
4,260
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45938356
UCFC205E4
25
115
12(±0.2)
90
¥
4,940
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45938392
UCFC206E4
30
125
12(±0.2)
100
¥
6,080
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45938435
UCFC207E4
35
135
14(±0.2)
110
¥
7,130
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45938471
UCFC208E4
40
145
14(±0.2)
120
¥
8,720
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45938514
UCFC209E4
45
160
16(±0.2)
132
¥
10,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45938557
UCFC210E4
50
165
16(±0.2)
138
¥
11,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45938593
UCFC211E4
55
185
19(±0.2)
150
¥
15,700
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45938636
UCFC212E4
60
195
19(±0.2)
160
¥
18,600
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方