曜日別特売

UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) 耐寒用

UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) 耐寒用 - FYH(日本ピローブロック)UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) 耐寒用 - FYH(日本ピローブロック)

軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。
印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。

荷重種別軽荷重用タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)耐寒用形状印ろう付き丸フランジ形形式UCFC-D2K2RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径d(Φmm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法J(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45938182UCFC201D2K21210012(±0.2)78
6,220
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
45938225UCFC202D2K21510012(±0.2)78
6,220
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
45938261UCFC203D2K21710012(±0.2)78
6,140
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
45938304UCFC204D2K22010012(±0.2)78
5,810
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
45938347UCFC205D2K22511512(±0.2)90
6,750
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
45938383UCFC206D2K23012512(±0.2)100
8,200
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
45938426UCFC207D2K23513514(±0.2)110
9,770
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
45938462UCFC208D2K24014514(±0.2)120
11,370
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
45938505UCFC209D2K24516016(±0.2)132
13,480
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
45938541UCFC210D2K25016516(±0.2)138
15,060
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
45938584UCFC211D2K25518519(±0.2)150
20,130
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
45938627UCFC212D2K26019519(±0.2)160
23,790
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
45938663UCFC213D2K26520519(±0.2)170
31,900
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
45938697UCFC214D2K27021519(±0.2)177
39,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
45938724UCFC215D2K27522019(±0.2)184
44,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45938751UCFC216D2K28024023(±0.2)200
51,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
45938785UCFC217D2K28525023(±0.2)208
60,800
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
45938812UCFC218D2K29026523(±0.2)220
76,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする