曜日別特売

UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) 中荷重 耐熱用

UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) 中荷重 耐熱用 - FYH(日本ピローブロック)UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) 中荷重 耐熱用 - FYH(日本ピローブロック)UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) 中荷重 耐熱用 - FYH(日本ピローブロック)

軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。
印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。

荷重種別中荷重用タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用形状印ろう付き丸フランジ形形式UCFC-D1K2RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径d(Φmm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法J(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45938837UCFCX05D1K2251119.5(±0.2)92
9,570
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
45938864UCFCX06D1K23012712(±0.2)105
11,480
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
45938891UCFCX07D1K23513312(±0.2)111
13,970
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
45938925UCFCX08D1K24013312(±0.2)111
16,620
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
45938952UCFCX09D1K24515514(±0.2)130
18,080
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
45938986UCFCX10D1K25016214(±0.2)136
21,120
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
45939013UCFCX11D1K25518016(±0.2)152
27,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
45939047UCFCX12D1K26019416(±0.2)165
33,300
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
45939074UCFCX13D1K26519416(±0.2)165
38,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
45939101UCFCX14D1K27022219(±0.2)190
47,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45939135UCFCX15D1K27522219(±0.2)190
53,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
45939162UCFCX16D1K28026023(±0.2)219
68,500
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
45939196UCFCX17D1K28526023(±0.2)219
78,800
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
45939223UCFCX18D1K29026023(±0.2)219
95,200
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45939241UCFCX20D1K210027623(±0.2)238
140,800
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする