フィノラ,可動肘,ハイ,座クッション,ホワイトP,ホワイト脚,ホワイトB,ハンガー付,ランバー付
ダイナミックかつ軽快なデザインとカスタムパネルが織り成す比類なき品格。
材質背フレーム/アルミダイキャスト、背メッシュタイプ/樹脂成型品(PA-GF)、座/樹脂成型品(PP)、脚/アルミダイキャスト、キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター、肘パッド/樹脂成型品、肘本体/アルミダイキャストまたは樹脂成型品、ハンガー/樹脂成型品
種類オフィスチェア
キャスターあり
材質(キャスター)ナイロン
肘掛可動肘
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×595×970
フレーム色ホワイト
足外径(Φmm)685
材質(脚)アルミ
色(本体)ホワイト
ハンガー有
ランバーサポート有
内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
Finora[フィノラ]操作説明・使用説明