フィノラ,可動肘,EXハイ,座クッション,メッキ調P,ポリッシュ脚,ホワイトB,ハンガー無,ランバー無

フィノラ,可動肘,EXハイ,座クッション,メッキ調P,ポリッシュ脚,ホワイトB,ハンガー無,ランバー無 オカムラ(岡村製作所)

ダイナミックかつ軽快なデザインとカスタムパネルが織り成す比類なき品格。

材質背フレーム/アルミダイキャスト、背メッシュタイプ/樹脂成型品(PA-GF)、座/樹脂成型品(PP)、脚/アルミダイキャスト、キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター、肘パッド/樹脂成型品、肘本体/アルミダイキャストまたは樹脂成型品 種類オフィスチェア キャスターあり 材質(キャスター)ナイロン 肘掛可動肘 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×540×1155 フレーム色ホワイト 足外径(Φmm)685 材質(脚)アルミ 色(本体)ホワイト ハンガー ランバーサポート 内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全高(mm)
座面高さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61291713 C78CBW F1G0 パープル 1155 420~520
254,400
219,800
241,780 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61291729 C78CBW F1G1 ブラック 1155 420~520
254,400
219,800
241,780 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61291738 C78CBW F1G2 ホワイト 1155 420~520
254,400
219,800
241,780 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61291747 C78CBW F1G3 ライトグレー 1155 420~520
254,400
219,800
241,780 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61291756 C78CBW F1G4 ダークブルー 1155 420~520
254,400
219,800
241,780 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61291765 C78CBW F1G5 グリーン 1155 420~520
254,400
219,800
241,780 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61291774 C78CBW F1G6 セージ 1155 420~520
254,400
219,800
241,780 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61291783 C78CBW F1G7 ベージュ 1155 420~520
254,400
219,800
241,780 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61291799 C78CBW F1G8 ダークブラウン 1155 420~520
254,400
219,800
241,780 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61291808 C78CBW F1G9 レッド 1155 420~520
254,400
219,800
241,780 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61291817 C78CBW F1H2 ミディアムグレー 1155 420~520
254,400
219,800
241,780 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61291826 C78CBW F1H5 ダークグリーン 1155 420~520
254,400
219,800
241,780 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61291835 C78CBW F1H8 オレンジレッド 1155 420~520
254,400
219,800
241,780 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61291844 C78CBW F1H9 イエロー 1155 420~520
254,400
219,800
241,780 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Finora[フィノラ]操作説明・使用説明

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする