ポータブル電源120W

ポータブル電源120W - 多摩電子ポータブル電源120W - 多摩電子ポータブル電源120W - 多摩電子ポータブル電源120W - 多摩電子ポータブル電源120W - 多摩電子
(3件のレビュー)

コンセント出力:AC100V-5A(60Hz)120W(2口合計)
電源のないアウトドア(停電時)で家電が使える
USBポートから充電できないパソコン等の電源やラジオ、扇風機、照明等の家電機器が使えます。
電源のない屋外や作業現場でコードレスドライバーやドリルのバッテリーの充電ができます。USB PDに対応したType-Cポート搭載。
USB PD対応のiPhoneを約30分で50%充電できる超急速充電に対応。
出力27W対応でPD対応のスマートフォン、タブレットの充電に対応。
最大出力120W(12V-10A)なのでコンプレッサー式の車載冷蔵庫も使えます
各種カーアクセサリー。カーシェーバー、カークリーナー、車載用エアコンプレッサー
安全にお使いいただくための各種保護機能を搭載しています。【過充電保護】【過放電保護】【過負荷保護】【温度保護】【短絡保護】

付属品ACアダプタ、電源コード、カーアクセサリーソケット用アダプタ本体質量(g)2700入力DC12V~24V/2Aバッテリーリチウムイオン充電池充電池タイプリチウムイオン充電池バッテリー容量(mAh)54600アズワン品番64-5278-62定格出力電圧(AC V)100/1.2A 60Hz 120WUSBポート数USB-Aポート×3/USB-Cポート×1蓄電時間(時間)約8動作温度範囲(℃)0~45充電端子DC給電端子USB寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)21.5×19.2×16バッテリー容量(Wh)202 /54600mAh(3.7V換算)内容量1個
注意
※充電ケーブルは別売です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
出力
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61302423TL108OR2.7オレンジUSB-A×3、5V/2.4A(合計最大7.2A)、USB-C×1PD27W、DC12V/10A(カーアクセサリーソケット×1)、DC端子(外径5.5mm・内径2.5mm)×2、DC12V/5A最大10A
34,980
38,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-08
用途: 倉庫作業時
卸売・小売業

とにかく持ち運びが便利で毎日助かっていますので使用させていただいてます。購入して良かったです。

対象商品 : 61302423
2023-06-15
用途: 災害時の非常用として
真栄運輸株式会社運輸・通信業

サイズ的にも非常用に保管しやすく、他の部屋にも移動するのが楽

1が参考にしています
対象商品 : 61302423
2022-04-13
用途: 緊急用
葵企画農・林・水産業

大容量ではないけれど目的によっては十分に使える、良い買い物でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする