曜日別特売

SEC-ウェーブミル WEZ11000R(S)型 シェルタイプ

SEC-ウェーブミル WEZ11000R(S)型 シェルタイプ - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZ11000R(S)型 シェルタイプ - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZ11000R(S)型 シェルタイプ - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZ11000R(S)型 シェルタイプ - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZ11000R(S)型 シェルタイプ - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZ11000R(S)型 シェルタイプ - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZ11000R(S)型 シェルタイプ - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZ11000R(S)型 シェルタイプ - 住友電工ハードメタル

精緻を極めた”万能”カッタ。さまざまな加工に対応。
優れた加工品位:刃先形状の最適設計と高精度造形技術の組み合わせにより、優れた壁面精度と仕上げ面品位を実現。
低抵抗で優れた切れ味:加工音の低減とバリの発生を抑制。切れ味を追求した研摩級インサートもラインアップ。
あらゆる被削材に適用可能な汎用材種:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に適用可能な新材種ACU2500が登場。広範な分野の加工に対応。
傾斜加工・ヘリカル加工・プランジ加工に対応.様々なアプリケーションへ適用可能!

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属。
平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工、プランジ加工。
内容量1台
注意
※カッタを選択する際、保持具取り付けサイズ(DCB)をご確認ください。
※本体にインサートは組み込んでありません。※カッタ本体Φ80mm、Φ100(インチ)mmサイズのアーバへの締め付けには、JIS B1176「六角穴付きボルト」(Φ80→M12×30~35mm、Φ100→M16×40~45mm)をご使用ください。
全14種類を絞り込む
刃数
刃径(Φmm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
刃数
質量(kg)
高さ(mm)
ボス径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61304155WEZ11040RS0440.21LF:40DCSFMS:33DC:40
68,500
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
61304164WEZ11040RS0660.2LF:40DCSFMS:33DC:40
73,300
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
61304173WEZ11050RS0550.32LF:40DCSFMS:41DC:50
73,500
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
返品不可
61304189WEZ11050RS0770.31LF:40DCSFMS:41DC:50
77,600
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
返品不可
61304198WEZ11063RS0660.58LF:40DCSFMS:50DC:63
82,400
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
返品不可
61304207WEZ11063RS0880.57LF:40DCSFMS:50DC:63
88,700
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
61304216WEZ11080RS0771.08LF:50DCSFMS:55DC:80
106,000
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
61304225WEZ11080RS10101.07LF:50DCSFMS:55DC:80
114,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
61304234WEZ11100RS0991.57LF:50DCSFMS:70DC:100
129,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
61304243WEZ11100RS12121.56LF:50DCSFMS:70DC:100
140,000
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
61304259WEZ11080R0771.09LF:50DCSFMS:55DC:80
106,000
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
61304268WEZ11080R10101.08LF:50DCSFMS:55DC:80
114,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
61304277WEZ11100R0992.12LF:63DCSFMS:70DC:100
129,000
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
61304286WEZ11100R12122.1LF:63DCSFMS:70DC:100
140,000
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

万能・高精度隅削りカッタ WEZ型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする