曜日別特売

SEC-ウェーブミル WEZ11000E型(柄付きタイプ)

SEC-ウェーブミル WEZ11000E型(柄付きタイプ) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZ11000E型(柄付きタイプ) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZ11000E型(柄付きタイプ) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZ11000E型(柄付きタイプ) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZ11000E型(柄付きタイプ) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZ11000E型(柄付きタイプ) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZ11000E型(柄付きタイプ) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZ11000E型(柄付きタイプ) - 住友電工ハードメタル

精緻を極めた”万能”カッタ。さまざまな加工に対応。
優れた加工品位:刃先形状の最適設計と高精度造形技術の組み合わせにより、優れた壁面精度と仕上げ面品位を実現。
低抵抗で優れた切れ味:加工音の低減とバリの発生を抑制。切れ味を追求した研摩級インサートもラインアップ。
あらゆる被削材に適用可能な汎用材種:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に適用可能な新材種ACU2500が登場。広範な分野の加工に対応。
傾斜加工・ヘリカル加工・プランジ加工に対応.様々なアプリケーションへ適用可能!

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属。
平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工、プランジ加工。
内容量1本
注意
※本体にインサートは組み込んでありません。
全29種類を絞り込む
刃数
シャンク径(Φmm)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
質量(kg)
シャンク径(Φmm)
シャンク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61304557WEZ11014E011LF:800.1DMM:16LS:55
25,900
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
61304566WEZ11016E022LF:1000.13DMM:16LS:75
32,200
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
61304575WEZ11016E02-122LF:1000.07DMM:12LS:75
32,200
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
61304584WEZ11018E022LF:1000.13DMM:16LS:75
33,300
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
61304593WEZ11020E022LF:1100.23DMM:20LS:80
34,300
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
61304609WEZ11020E02-162LF:1100.15DMM:16LS:80
34,300
20,980
23,078(税込)
翌日出荷
61304618WEZ11020E033LF:1100.22DMM:20LS:80
39,800
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
61304627WEZ11020E03-163LF:1100.14DMM:16LS:80
39,800
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
61304636WEZ11022E033LF:1100.23DMM:20LS:80
41,000
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
61304645WEZ11025E022LF:1200.4DMM:25LS:85
41,300
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
61304654WEZ11025E033LF:1200.4DMM:25LS:85
43,800
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
61304663WEZ11025E03-203LF:1200.26DMM:20LS:85
43,800
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
61304679WEZ11025E044LF:1200.39DMM:25LS:85
46,300
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
61304688WEZ11025E04-204LF:1200.26DMM:20LS:85
46,300
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
61304697WEZ11028E044LF:1200.41DMM:25LS:85
47,300
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
61304706WEZ11030E044LF:1300.46DMM:25LS:90
49,700
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
61304715WEZ11032E022LF:1300.74DMM:32LS:90
46,300
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
61304724WEZ11032E033LF:1300.73DMM:32LS:90
48,800
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
61304733WEZ11032E044LF:1300.73DMM:32LS:90
52,100
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
61304749WEZ11032E055LF:1300.72DMM:32LS:90
54,800
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
61304758WEZ11032E05-255LF:1300.46DMM:25LS:90
54,800
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
61304767WEZ11035E055LF:1300.75DMM:32LS:90
57,600
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
61304776WEZ11040E022LF:1500.96DMM:32LS:120
63,400
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
61304785WEZ11040E044LF:1500.94DMM:32LS:120
68,500
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
61304794WEZ11040E066LF:1500.93DMM:32LS:120
73,300
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
61304803WEZ11050E055LF:1501.04DMM:32LS:120
73,500
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
61304819WEZ11050E077LF:1501.04DMM:32LS:120
77,600
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
61304828WEZ11063E088LF:1501.24DMM:32LS:120
88,700
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
61304837WEZ11080E1010LF:1501.52DMM:32LS:120
114,000
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

万能・高精度隅削りカッタ WEZ型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする