深溝玉軸受 6900番台 ZZ CM/5K

深溝玉軸受 6900番台 ZZ CM/5K - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6900番台 ZZ CM/5K - NTN(エヌティーエヌ)
(1件のレビュー)

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMグリース記号5K(マルテンプSRL)JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6900内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087675436901ZZCM/5K24612
1,160
519
571(税込)
当日出荷
087677016902ZZCM/5K28715
1,280
569
626(税込)
当日出荷
087681126904ZZCM/5K37920
1,360
599
659(税込)
当日出荷
087682526905ZZCM/5K42925
1,550
689
758(税込)
当日出荷
734891946906ZZCM/5K47930
1,830
799
879(税込)
4日以内出荷
734892736907ZZCM/5K551035
2,040
899
989(税込)
4日以内出荷
087685146908ZZCM/5K621240
2,350
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08768112
2021-10-25
用途: 機械のメンテナンス
卸売・小売業

大手メーカーの製品なので、問題無く使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする