脱げないココピタ メンズ ニットタイプ 浅履き スニーカーソックス
独自開発の「コの字型ストッパー」を採用することで、脱げにくい「浅履きタイプ」のショートソックスです。
ストッパーは、「カカト部分」に配置、「脱げない」を実現!
爽やかなコットン素材を採用。汗をかきやすい季節でも快適です。
足の動きと生地の伸縮を研究し、かかとをしっかりホールドし、脱げにくい構造を実現しました。
材質綿・ポリエステル・その他
サイズ(cm)25~27
標準質量(g/片足)9
機能コの字型ストッパー
入数1足
指タイプ先丸
内容量1足