ゲーミングヘッドセット マイク付き
電源USB
スピーカーサイズ(mm)Φ50
スピーカー部インピーダンス(Ω)16±15%
仕様120度上下可動マイク/ボリュームコントローラー搭載/マイクミュート機能/虹色LEDライト
付属品PC変換用Y字ケーブル/結束バンド(ケーブル装着済)/取扱説明書兼保証書
イヤホン形状オーバーヘッド型
マイクミュート○
音量調節○
ゲーミング○
装着方式両耳
内容量1台
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07