曜日別特売

深溝玉軸受 6900番台 ZZ グリス指定品

深溝玉軸受 6900番台 ZZ グリス指定品 - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6900番台 ZZ グリス指定品 - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6900番台 ZZ グリス指定品 - NTN(エヌティーエヌ)
(1件のレビュー)

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全37種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
37種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
401465316921ZZ/2AS105145201.1816
22,700
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
401465476922ZZ/2AS110150201.1849
27,400
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
401465566924ZZ/2AS120165221.11150
30,700
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
401465656926ZZ/2AS130180241.51520
35,500
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
401465746928ZZ/2AS140190241.51620
42,700
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
087678416903JRXZZ/2AS17307--
1,330
599
659(税込)
6日以内出荷
返品不可
088040046930ZZ/2AS15021028-2470
52,100
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
089870366901ZZ/2AS12246-11
1,160
539
593(税込)
当日出荷
089871156902ZZ/2AS15287-16
1,280
589
648(税込)
欠品中
代替品有
出荷予定:2026年3月31日
089872556904ZZ/2AS20379-36
1,360
619
681(税込)
6日以内出荷
返品不可
089873256905ZZ/2AS25429-42
1,550
719
791(税込)
6日以内出荷
返品不可
089874046906ZZ/2AS304790.348
1,830
829
912(税込)
当日出荷
089874836907ZZ/2AS355510-74
2,040
929
1,022(税込)
6日以内出荷
返品不可
089875626908ZZ/2AS406212-110
2,350
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
089876416909ZZ/2AS456812-128
2,840
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
089877276910ZZ/2AS507212-132
3,430
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
089878066911ZZ/2AS558013-180
4,050
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
089884636912ZZ/2AS608513-193
4,750
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
089885946914ZZ/2AS7010016-334
6,520
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
089886376915ZZ/2AS7510516-353
7,480
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
089887076916ZZ/2AS8011016-373
9,680
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
089888226918ZZ/2AS90125181.1(最小)554
13,500
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
089888836919ZZ/2AS9513018-579
15,500
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
089889446920ZZ/2AS10014020-785
17,900
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
087678576903JRXZZ/5K17307--
1,330
589
648(税込)
4日以内出荷
返品不可
087681646904ZZC4/5K20379-36
1,360
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
089872646904ZZ/5K20379-36
1,360
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
089874136906ZZ/5K304790.348
1,830
839
923(税込)
翌々日出荷
返品不可
089885336913ZZ/5K659013-206
5,610
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
089886466915ZZ/5K7510516-353
7,480
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
089869666900ZZ/5K10226-9
1,130
499
549(税込)
取扱停止中
返品不可
081879256921ZZ/2AS10514520-816
17,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
081879346922ZZ/2AS11015020-849
21,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
081879436924ZZ/2AS12016522-1150
24,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
081879526926ZZ/2AS13018024-1520
27,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
081879616928ZZ/2AS14019024-1620
32,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
089873346905ZZ/5K25429-42
1,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
089871156902ZZ/2AS069551736902ZZ6902ZZ/2AS 単列深溝玉軸受 6900番台 ZZ NSK(日本精工) 06955173単列深溝玉軸受 6900番台 ZZNSK(日本精工)1個
549
税込604
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
089869666900ZZ/5K069551556900ZZ6900ZZ/5K 単列深溝玉軸受 6900番台 ZZ NSK(日本精工) 06955155単列深溝玉軸受 6900番台 ZZNSK(日本精工)1個
475
税込523
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
081879256921ZZ/2AS401454816921ZZ6921ZZ/2AS 深溝玉軸受 6900番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ) 40145481深溝玉軸受 6900番台 ZZNTN(エヌティーエヌ)1個
9,798
税込10,778
注文コードが変更になりました。
081879346922ZZ/2AS401454976922ZZ6922ZZ/2AS 深溝玉軸受 6900番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ) 40145497深溝玉軸受 6900番台 ZZNTN(エヌティーエヌ)1個
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました。
081879436924ZZ/2AS401455066924ZZ6924ZZ/2AS 深溝玉軸受 6900番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ) 40145506深溝玉軸受 6900番台 ZZNTN(エヌティーエヌ)1個
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました。
081879526926ZZ/2AS401455156926ZZ6926ZZ/2AS 深溝玉軸受 6900番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ) 40145515深溝玉軸受 6900番台 ZZNTN(エヌティーエヌ)1個
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました。
081879616928ZZ/2AS401455246928ZZ6928ZZ/2AS 深溝玉軸受 6900番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ) 40145524深溝玉軸受 6900番台 ZZNTN(エヌティーエヌ)1個
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました。
089873346905ZZ/5K003311346905ZZ6905ZZ/5K 深溝玉軸受 6900番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ) 00331134深溝玉軸受 6900番台 ZZNTN(エヌティーエヌ)1個
719
税込791
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08987325
2019-07-01
用途: バイクに使用
製造業

ベアリング 故障した為購入しました。品質が良く満足です!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする