曜日別特売

深溝玉軸受 6900番台 ZZ 止め輪付・グリス指定品

深溝玉軸受 6900番台 ZZ 止め輪付・グリス指定品 - NTN(エヌティーエヌ)

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

グリース記号2AS(アルバニアS2)材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6900内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087677536902ZZNR/2AS28715
1,499
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
087679456903JRXZZNR/2AS30717
1,566
719
791(税込)
6日以内出荷
返品不可
087681916904ZZNR/2AS37920
1,593
759
835(税込)
6日以内出荷
返品不可
087682866905ZZNR/2AS42925
1,823
859
945(税込)
6日以内出荷
返品不可
087683746906ZZNR/2AS47930
2,147
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
087684716907ZZNR/2AS551035
2,390
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
087685326908ZZNR/2AS621240
2,754
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
087685756909ZZNR/2AS681245
3,335
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
087686366910ZZNR/2AS721250
4,023
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
087686976911ZZNR/2AS801355
4,752
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
088036116913ZZNR/2AS901365
6,588
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする