曜日別特売

深溝玉軸受 6800番台 ZZ CM/5K

深溝玉軸受 6800番台 ZZ CM/5K - NTN(エヌティーエヌ)

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6800内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087659766800ZZCM/5K101950.3(最小)5
1,290
589
648(税込)
当日出荷
087660376801ZZCM/5K12215-6
1,310
579
637(税込)
5日以内出荷
返品不可
087660736802ZZCM/5K15245-7
1,470
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
087665816806JRZZCM/5K30427--
2,210
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする