BD-RE

BD-RE - HIDISC
(2件のレビュー)

プレミアムな高品質録画を実現!
繰り返し録画用
記録時間 地上デジタル180分 /BSデジタル130分
対応速度 2倍速対応
インクジェットプリンタ対応
印刷範囲 ワイドエリア(23mm-117mm)
スピンドルケース入り

用途テレビ録画やデータ保存に。タイプ録画用範囲(mm)印刷:ワイドエリア(23~117)速度2倍速記憶容量(GB)25記録時間地上デジタル180分 /BSデジタル130分入数20適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース内容量1ケース(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61315836HDVBE25NP20SP
1,420
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61315836
2023-12-26
用途: 録画
大嶋クリップ製造業

他店と比較したが、ここが一番安かった。しかもこのREが。

対象商品 : 61315836
2023-11-26
用途: ダビング用
製造業

古いレコーダーでは読み込まない。安いので諦めるしかない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ブルーレイディスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする