曜日別特売

一段ウォーム減速機「マキエース」 MAOBPシリーズ

一段ウォーム減速機「マキエース」 MAOBPシリーズ - マキシンコー一段ウォーム減速機「マキエース」 MAOBPシリーズ - マキシンコー一段ウォーム減速機「マキエース」 MAOBPシリーズ - マキシンコー一段ウォーム減速機「マキエース」 MAOBPシリーズ - マキシンコー一段ウォーム減速機「マキエース」 MAOBPシリーズ - マキシンコー一段ウォーム減速機「マキエース」 MAOBPシリーズ - マキシンコー一段ウォーム減速機「マキエース」 MAOBPシリーズ - マキシンコー

ウォーム減速機の開発におけるマキシンコーの多年の経験と最新の技術力を結集して、高品位機種マキエース(MAシリーズ)が誕生。
高出力・高効率・軽小化・美形状・楽操作・高品位の特長を持つマキエースは、多分野、多用途対応を目指した最高級レベルの商品です。
最強力!トルクは60%以上アップ!オーバーハングロードは80%以上アップ!
高効率!理想を追求した円筒ウォーム歯車。Sシリーズに比べ大きいモジュール。同時接触線を改良・噛み合い長さを増加・歯当り面積を増加・潤滑性の良い歯面
軽小化!容量50%以上のスリム化!質量50%以上の軽量化。
美形状!突起物をなくした、スリムなシンプル設計!
楽操作!なじみ運転不要!運転開始から高荷重もOKで、なじみ運転によるコストを削減しました。
高品位!バックラッシはBS721 1級もOK!出力軸は軸端タップを標準加工!新JISキーを標準化!高級潤滑油の採用で、メンテナンス工数を減少!さらに低騒音・低振動ウォームを実現!

減速方法1段ウォーム取付脚脚付軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)軸端位置記号B(下ウォーム形各軸水平)内容量1台
注意
※ウォーム減速機は、能力を十分発揮させるために、適正な潤滑油を使用することが大切です。
※マキエース・ウォーム減速機は指定の潤滑油以外では所定の能力を発揮できませんのでご注意願います。
※一般工業用歯車潤滑油と混合するのは絶対に行わないで下さい。
全116種類を絞り込む
減速比
型番
軸配置
116種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
型番
材質(ケース)
材質(カバー)
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61349059MA O B P 25 C 101025アルミダイカストアルミダイカストC
28,700
25,300
27,830(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61349068MA O B P 25 C 202025アルミダイカストアルミダイカストC
28,700
25,300
27,830(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61349077MA O B P 25 C 303025アルミダイカストアルミダイカストC
28,700
25,300
27,830(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61349086MA O B P 25 C 404025アルミダイカストアルミダイカストC
28,700
25,300
27,830(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61349095MA O B P 25 C 505025アルミダイカストアルミダイカストC
28,700
25,300
27,830(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61349104MA O B P 25 C 606025アルミダイカストアルミダイカストC
28,700
25,300
27,830(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61350276MA O B P 50 C 101050ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄C
53,500
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61350285MA O B P 50 C 151550ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄C
53,500
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61350294MA O B P 50 C 202050ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄C
53,500
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61350303MA O B P 50 C 252550ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄C
53,500
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61350319MA O B P 50 C 303050ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄C
53,500
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61350328MA O B P 50 C 404050ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄C
53,500
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61350337MA O B P 50 C 505050ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄C
53,500
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61350346MA O B P 50 C 606050ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄C
53,500
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61350355MA O B P 63 C 101063ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄C
69,000
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61350364MA O B P 63 C 151563ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄C
69,000
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61350373MA O B P 63 C 202063ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄C
69,000
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61350389MA O B P 63 C 252563ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄C
69,000
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61350398MA O B P 63 C 303063ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄C
69,000
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61350407MA O B P 63 C 404063ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄C
69,000
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61350416MA O B P 63 C 505063ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄C
69,000
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61350425MA O B P 63 C 606063ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄C
69,000
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61350434MA O B P 80 C 101080ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄C
116,600
97,980
107,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61350443MA O B P 80 C 151580ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄C
116,600
97,980
107,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61350459MA O B P 80 C 202080ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄C
116,600
97,980
107,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61350468MA O B P 80 C 252580ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄C
116,600
97,980
107,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61350477MA O B P 80 C 303080ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄C
116,600
97,980
107,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61350486MA O B P 80 C 404080ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄C
116,600
97,980
107,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61350495MA O B P 80 C 505080ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄C
116,600
97,980
107,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61350504MA O B P 80 C 606080ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄C
116,600
97,980
107,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61350513MA O B P 100 C 1010100ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄C
173,000
145,400
159,940(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61350529MA O B P 100 C 1515100ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄C
173,000
145,400
159,940(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61350538MA O B P 100 C 2020100ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄C
173,000
145,400
159,940(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61350547MA O B P 100 C 2525100ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄C
173,000
145,400
159,940(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61350556MA O B P 100 C 3030100ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄C
173,000
145,400
159,940(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61350565MA O B P 100 C 4040100ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄C
173,000
145,400
159,940(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61350574MA O B P 100 C 5050100ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄C
173,000
145,400
159,940(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61350583MA O B P 100 C 6060100ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄C
173,000
145,400
159,940(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61350599MA O B P 125 C 1010125ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄C
266,300
223,700
246,070(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61350608MA O B P 125 C 1515125ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄C
266,300
223,700
246,070(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61350617MA O B P 125 C 2020125ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄C
266,300
223,700
246,070(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61350626MA O B P 125 C 2525125ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄C
266,300
223,700
246,070(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61350635MA O B P 125 C 3030125ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄C
266,300
223,700
246,070(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61350644MA O B P 125 C 4040125ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄C
266,300
223,700
246,070(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61350653MA O B P 125 C 5050125ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄C
266,300
223,700
246,070(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61350669MA O B P 125 C 6060125ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄C
266,300
223,700
246,070(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61350678MA O B P 140 C 1010140ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄C
410,900
345,200
379,720(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61350687MA O B P 140 C 1515140ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄C
410,900
345,200
379,720(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61350696MA O B P 140 C 2020140ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄C
410,900
345,200
379,720(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61350705MA O B P 140 C 2525140ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄C
410,900
345,200
379,720(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする