熱中症指数計 乾燥指数切替機能付

熱中症指数計 乾燥指数切替機能付 モノタロウ
(1件のレビュー)

国内メーカーA&D社様との共同開発商品。
熱中症指数(WBGT)/乾燥指数を計測でき1年を通して使用できます。
熱中症指数/乾燥指数と温度と湿度、時刻を一覧表示でわかりやすく、壁掛け、ストラップの設置が可能です。

用途熱中症や乾燥の指数管理に 付属品CR2032電池1個(お試し用)、ストラップ 測定範囲温度:0℃~50.0℃(最小表示:0.1℃)、相対湿度:20%RH~90%RH(最小表示:1%RH) 質量(g)約40(電池含む) 電源CR2032形リチウム電池1個 測定項目温度、湿度(相対湿度) 測定精度温度:±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃) 、相対湿度:±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(20%RH~29%RH、70%RH~90%RH)、25℃時 温度測定範囲(℃)0~50 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×82×12.5 表示項目熱中症指数(WBGT)または乾燥指数(絶対湿度)、温度、湿度(相対湿度)、時刻 測定モード【おまかせ】熱中症指数(WBGT)または乾燥指数(絶対湿度)・温度・湿度(相対湿度)・時刻、【熱中症指数】熱中症指数(WBGT)・温度・湿度(相対湿度)・時刻、【乾燥指数】乾燥指数(絶対湿度)・温度・湿度(相対湿度)・時刻 電池寿命約3ヶ月(アラーム動作なしの場合) 測定間隔約20秒毎 温度表示方式デジタル 音量(dB)約70(10cm離れて) WBGT指数0.0~60.0℃、最小0.1℃(熱中症指数) 内容量1台
取扱説明書: (7.2MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61577959 -
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61577959 - 40281071 AD5688 AD5688 熱中症指数計/熱中症指数モニター みはりん坊 A&D 40281071 熱中症指数計/熱中症指数モニター みはりん坊 A&D 1台 2,698 税込2,968 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
61577959
2021-06-24
用途:
屋内外での発電装置整備作業
建設業・工事業

防水性・耐衝撃耐久性を向上させて頂きたいですが、価格的には十分かとおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする