応接チェア
背中のデザインが空間にアクセントを加えるスタイリッシュなシステムロビーソファです。エントランスや待合スペース等でのご使用に最適です。お好きな組み合わせでご使用できます。PVCレザー張りでステンレス脚のチェアです。
トラスコ品番161-3131
材質背部・座部:PVCレザー、脚部:ステンレス(ミガキ)
幅(mm)810
質量(kg)18.5
高さ(mm)670
品名1人掛ソファ
奥行(mm)820
張地PVCレザー
内容量1脚
注意
※配送住所により着店止めの可能性あり※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 12,000 / 税込 ¥ 13,200 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |