標準小型マイクロステップドライバ&ステッピングモータセットCSB-UK

標準小型マイクロステップドライバ&ステッピングモータセットCSB-UK - シナノケンシ標準小型マイクロステップドライバ&ステッピングモータセットCSB-UK - シナノケンシ
(1件のレビュー)

小型軽量ドライバ:W65×D51×H33mm、80gです。最大3,200分割/1回転(最小ステップ角:0.1125°)です。電流設定:0.2A~2.8A(MAX)です。停止時電流設定可能です。

用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)片軸/Dカット入力電圧DC24V内容量1セット
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
軸径(Φmm)
長さ(mm)
質量(kg)
取付寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61479523CSB-UK28DA1148-69845320.3□28
16,400
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61479539CSB-UK42D1148-69865340.4□42
15,300
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61479548CSB-UK42D1-SA148-69875650.5□42
23,400
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61479557CSB-UK42D1-SD148-69885650.5□42
23,400
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61479566CSB-UK42D1-SF148-69895650.5□42
25,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61479575CSB-UK56D1148-69906.35420.7□56
16,400
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61479584CSB-UK56D1-SA148-69918821□60
24,500
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61479593CSB-UK56D1-SD148-69928821□60
24,500
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61479609CSB-UK56D1-SF148-69948821□60
26,100
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61479618CSB-UK60D1148-6995846.30.8□60
17,700
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61479539
2021-05-19
用途: PLCプログラミング実習実験用
岩井技研

無負荷で運転時、特定パルレートでは共振現象のような感じはありますが、自起動以下の運転、加減速運転でも同期外れが無く無事動いております。
ドライバー込みでこの値段、教材費としても満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする