鍛造型プレート式重荷重用キャスター(耐熱ウレタン車)

鍛造型プレート式重荷重用キャスター(耐熱ウレタン車) SAMSONG

重量用に最適です。鍛造鋼板を使用しており、高耐久性構造です。無補修静音旋回採用(ベアリング搭載)PSL-4(FOUR POSITION SWIVEL LOCK)90度、180度 4方位固定式可能偏差が狭く始動性が高いです。

用途耐久性、始動性が高い重荷重運搬具に適しています。 トラスコ品番161-0456 質量(kg)7.2 車輪幅(mm)64 耐熱温度(℃)-25~90 取付ピッチY(mm)90 取付穴径P(mm)12 取付ピッチX×Y(mm)90×90 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61455328 TP7360-01-PCI-WB-PSL 152 900 882 90 198
57,020
33,980
37,378 (税込)
取扱停止中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする