スツール
脚:天然木・張地:布のスツールです。休憩室や待合スペース等でのご使用に最適です。やわらかな布地と天然木製脚の組み合わせがリラックスした空間を創造します。
材質張地:布(アクリル70%・ウール30%)、脚:天然木
高さ(mm)400
品名スツール
張地アクリル:70%・ウール:30%
内容量1脚
注意
※配送住所により着店止めの可能性あり※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。