TRUSCO
ドライバービット
オリジナル特殊合金鋼を使用しており、優秀な耐久性を発揮します。JIS規格及びJCIS規格などに基づき、厳しい寸法精度で製作し、ねじとのかん合は抜群です。
軸径(Φmm)
6.35
先端サイズ
[[+]]1×4.5
硬さ
H
両頭機能
片頭
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61448608
TB16-1-100H
149-7588
100
15
¥
2,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
61448617
TB16-1-65H
149-7589
65
11
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
61448626
TBM16-1-100H
149-7586
100
15
¥
2,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
61448635
TBM16-1-65H
149-7587
65
11
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください