回転角度表示デジタルトルクレンチ

回転角度表示デジタルトルクレンチ - KANON(中村製作所)回転角度表示デジタルトルクレンチ - KANON(中村製作所)回転角度表示デジタルトルクレンチ - KANON(中村製作所)

回転角法締付に対応しています。スナッグトルクに達した時点から角度カウント開始し、プリセット値に達すると音と光で警告します。1000データをメモリー可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。

用途ネジの締付用に・締め付けたネジの検査用に。付属品ヘッド:ラチェットヘッド 25.4Sq.トラスコ品番114-8634セット内容リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh) 充電器、充電アダプタ材質本体:STKM全長(mm)1417質量(kg)7.6使用温度範囲(℃)+5~35(結露なきこと)差込角(mm)25.4電源専用リチウムイオン充電池(18650)×1個(付属)精度(%)トルク精度:±1+1digit頭部幅(mm)76トルク調整範囲(N・m)100~1000主な用途ネジの締付用バッテリー容量(Ah)3400/3500測定モードA/ピ-クホ-ルド、B/連続ピ-クホールド、R/連続表示最小目盛(N・m)1負荷方向右・左内容量1本
注意
※長時間使用しないときは、電池を外し乾燥した場所に保管してください。※配送住所により着店止めの可能性あり
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61487406DTC-N1000REV-A
310,000
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする