曜日別特売

食品機械、医薬化粧品機械用グリース フードルブ

食品機械、医薬化粧品機械用グリース フードルブ - ニッペコ(旧 日本礦油)

食品機械用規格NSF H-1を認証取得したグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性に優れ、グリースの軟化流出を防ぎ、過酷な環境下で良好な潤滑を維持します。

用途食品製造機械や医薬化粧品製造機械の潤滑に。ちょう度No.2トラスコ品番129-2392材質基油:流動パラフィン、増ちょう剤:アルミニウム複合質量(kg)15使用温度範囲(℃)-20~180容量(kg)15アズワン品番64-8345-52危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐水性、せん断安定性内容量1缶(15kg)
3月22日より値下げいたしました。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用温度範囲(℃)
容量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6149052919802071-20~18015
オープン
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする