防錆塗料ヘルメシール No.30-V
JPF MP 006(ハウジング形管継手) 耐塩水噴霧試験適合品です。国土交通省制定機械設備工事共通仕様書適合品です。
用途ハウジング形管継手、排水鋼管用可とう継手使用の鋼管切断面(管端面)やシール面(接続部)の防錆。
トラスコ品番356-4410
材質主成分:合成樹脂系、乾性固着形
色灰
質量(g)620
使用温度範囲(℃)-10~85℃
容量(g)500
粘度1500mPa・s
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量417mL
危険物の性状非水溶性
内容量1缶(500g)
接着剤・補修材 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04