ボタニー ハイポット50型

ボタニー ハイポット50型 Richell(リッチェル)

こだわりの高い質感でワンランク上のディスプレイです。プラスチックに自然素材を混ぜ合わせ、高いデザイン性を実現しました。玄関、アプローチなど人目に付く場所のシンボルツリー、シンボルフラワーの植え込みに最適です。陶器に比べると軽量で、割れにくく、扱いやすいコンテナです。止水栓をつければ鉢カバーとしても使用できます。

用途深さがあるので、背丈のある高い植物に適しています。 材質ポリエチレン、熱可塑性エラストマー 質量(kg)6.3 高さ(mm)505 容量(L)66 内寸(mm)480×495 直径(mm)500 内容量1箱(2個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61495124 73183 130-8706 ホワイト
24,000
21,980
24,178 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61495106 73181 130-8683 ダークグレー
24,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61495115 73182 130-8685 ベージュ
24,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする