曜日別特売

コンテナ用食鮮紙

コンテナ用食鮮紙 - 東京メディカルコンテナ用食鮮紙 - 東京メディカルコンテナ用食鮮紙 - 東京メディカル
(1件のレビュー)

コンテナやばんじゅうに敷くことで衛生的です。優れた保水性と適度の通気性により、ご飯の湿気を吸収しおいしさを保ちます。すぐれた吸水・保水性により肉や魚を酸化・変色から守ります。

材質質量(kg)13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61477509SH-400600BR1箱(1000枚)147-7749600400
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61477518SH-400600W1箱(1000枚)147-7750600400
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61477527SH-500500W1箱(1000枚)147-7752500500
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61477536SH-300410BR1箱(2000枚)147-7767410300
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61477545SH-300410W1箱(2000枚)147-7759410300
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61477545
2024-02-12
用途: 野菜の包装に使用
農・林・水産業

野菜を水洗いした後、有る程度水切りをし食鮮紙で包装すると非常に鮮度を長持ちさえてくれます、野菜が長持ちするのでお客様が喜んでいます、なくなれば又注文します、よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする