曜日別特売

プッシュ錠ロッカー

プッシュ錠ロッカー - TRUSCOプッシュ錠ロッカー - TRUSCOプッシュ錠ロッカー - TRUSCOプッシュ錠ロッカー - TRUSCOプッシュ錠ロッカー - TRUSCOプッシュ錠ロッカー - TRUSCOプッシュ錠ロッカー - TRUSCOプッシュ錠ロッカー - TRUSCO

施錠時はツマミを回すだけ、解錠時はボタンを押してつまみを回すだけの簡単仕様です。ボタンは指を離すと戻ってくるので、のぞき見をされにくい仕様です。開閉表示付きですのでロックをかけているかどうか一目で確認することが出来ます。暗証番号を忘れた時などは別売のマスターキーで開ける事が出来ます。

用途会社の更衣室などに。材質スチール(メラミン焼付塗装)ホワイト高さ(mm)1790奥行(mm)515間口(mm)900プッシュ錠外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1790内容量1台
注意
※万一暗証番号を忘れた場合は、マスターキー(別売)で解錠できます。
※大型車での配送になる可能性があります。※車上渡しとなります。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
質量(kg)
タイプ
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61493609WPL37鏡・タオル掛・傘立・滴受・ハンガーパイプ・網棚137-408947.83人用247×465×1650
93,290
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61493618WPL47鏡・タオル掛・傘立・滴受・ハンガーパイプ・網棚137-409053.64人用174×465×1650
112,830
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61493627WPL67タオル掛・ハンガーパイプ・網棚137-409149.76人用247×465×812
134,860
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61493636WPL87タオル掛・ハンガーパイプ・網棚137-409256.58人用174×465×812
167,450
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする