曜日別特売

マイクロESDトルクドライバー

マイクロESDトルクドライバー - WeraマイクロESDトルクドライバー - Wera

設定トルク値で締め付けると音で知らせてくれます。携帯電話や精密機器などの締め付けに優れています。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。

用途精密機器などの締め付け作業に。トラスコ品番147-6540材質/仕上軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材質量(g)120タイプ静電防止タイプ差込角(mm)4トルク調整範囲(N・m)0.05~0.11最小目盛(cN・m)0.55トルク(N・m)設定:0.05シャンク径(mm)4出力トルク範囲(cN・m)設定に応じられる:50負荷方向適合ビット(mm)4半月ビット(デルボタイプ)、4シャンクビット(ハイオスタイプ)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トルク調整範囲(cN・m)
全長(mm)
種類
精度(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6146324707481050131トルクドライバートルク:±10
オープン
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする