曜日別特売

フッ素コートはさみSoft 3D

フッ素コートはさみSoft 3D - ALLEXフッ素コートはさみSoft 3D - ALLEXフッ素コートはさみSoft 3D - ALLEX

フッ素コートに加え、刃の平面を3D構造(凹構造)にすることで非粘着性能を向上させています。ハンドル内側は弾性のあるTPR樹脂を使用し、優しい指あたりで長時間使っても指が痛くなりにくくなっています。鋲部分には樹脂リングカバーを採用し、スムースな開閉感となっています。

用途テープ類のカットに。トラスコ品番149-7561全長(mm)175材質/仕上刃部:ステンレス、グリップ:PP+TPR樹脂質量(g)52刃長(mm)65刃厚(mm)2刃部加工フッ素コート繰り返し・詰め替え対応内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6146387715166
730
649
714(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする