曜日別特売

トグルクランプ(縦型)

トグルクランプ(縦型) - SPEEDY Bトグルクランプ(縦型) - SPEEDY Bトグルクランプ(縦型) - SPEEDY B

クランプ動作中、クランプアームは縦方向にガイドされるので、横方向の力に対して安定します。

用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。セット内容フランジ、ワッシャー×2全長(mm)168角度(°)アーム:90ボルト径適合コンタクト:M8クランプ力(kN)2内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質/仕上
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61464227230AL160-9176亜鉛メッキ済みスチール380
12,645
8,298
9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
61464236230ALX160-9178ステンレス380
23,293
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
61464254230ELS160-9190亜鉛メッキ済みスチール545
9,690
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
61464263230ELX160-9183ステンレス390
12,054
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
61464245230EL160-9181亜鉛メッキ済みスチール390
6,706
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする