曜日別特売
230ELX トグルクランプ(縦型) SPEEDY B 61464263

トグルクランプ(縦型)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
質量(g)390
トラスコ品番160-9183
内容量1個注文コード61464263品番230ELX
参考基準価格(税別)¥12,054販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

クランプ動作中、クランプアームは縦方向にガイドされるので、横方向の力に対して安定します。

用途
溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。
トラスコ品番
160-9183
セット内容
フランジ、ワッシャー×2
全長(mm)
168
材質/仕上
ステンレス
質量(g)
390
角度(°)
アーム:90
ボルト径
適合コンタクト:M8
クランプ力(kN)
2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする