曜日別特売
230ELS トグルクランプ(縦型) SPEEDY B 61464254

トグルクランプ(縦型)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
質量(g)545
トラスコ品番160-9190
内容量1個注文コード61464254品番230ELS
参考基準価格(税別)¥9,690販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298

クランプ動作中、クランプアームは縦方向にガイドされるので、横方向の力に対して安定します。

用途
溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。
トラスコ品番
160-9190
材質/仕上
亜鉛メッキ済みスチール
質量(g)
545
セット内容
フランジ、ワッシャー×2
全長(mm)
168
角度(°)
アーム:90
ボルト径
適合コンタクト:M8
クランプ力(kN)
2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする