曜日別特売

小型電動ドライバー用ビット

小型電動ドライバー用ビット - ベッセル

優れた刃先精度と同時に、ミクロン単位で稼働する自動組み立て機にあわせた高い芯振れ精度を誇ります。刃先はプラス、マイナス、ヘックス、ソケット、トルクス。サイズも豊富にとり揃えています。

用途コンピュータ・OA機器・HDD・音響・VTR・光学機器などの精密分野に向けての高精度ビットです。トラスコ品番143-8853軸径(Φmm)4全長(mm)80材質/仕上工業用特殊合金鋼質量(g)7.8先端サイズ[[+]]2呼称D73両頭機能片頭内容量1箱(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61449256D73 +2X4X80
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする