ベッセル
小型電動ドライバー用ビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
61449256
品番
D73 +2X4X80
参考基準価格(税別)
¥2,740
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
優れた刃先精度と同時に、ミクロン単位で稼働する自動組み立て機にあわせた高い芯振れ精度を誇ります。刃先はプラス、マイナス、ヘックス、ソケット、トルクス。サイズも豊富にとり揃えています。
用途
コンピュータ・OA機器・HDD・音響・VTR・光学機器などの精密分野に向けての高精度ビットです。
トラスコ品番
143-8853
軸径(Φmm)
4
全長(mm)
80
材質/仕上
工業用特殊合金鋼
質量(g)
7.8
先端サイズ
[[+]]2
呼称
D73
両頭機能
片頭