曜日別特売

ヘッドライトEOS360

ヘッドライトEOS360 - プリンストンヘッドライトEOS360 - プリンストンヘッドライトEOS360 - プリンストン

作業者の安全性向上を目的にデザインされたヘッドライトです。バンド部分についているライトのみを点灯(ストロボモードあり)させることもできます。ハイ、ミディアム、ロー、ストロボの4つの出力モードとなっています。

トラスコ品番160-8820セット内容ヘッドランプアタッチメント、ナイロンヘッドストラップ、カラビナアタッチメント、カラビナ、バイクハンドルアタッチメント、ラバーリング幅(mm)61高さ(mm)47質量(g)163奥行(mm)44使用電池単4形アルカリ電池(3個)電源タイプ電池式明るさ(Lm)165防水保護等級IPX7照射距離(m)(ハイ)68、(ミディアム)57、(ロー)34、(ストロボ)68最大点灯時間(ハイ)21.5時間(ミディアム)23時間(ロー)50時間(ストロボ)51時間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61467745EOS360-BK
54,032
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする