曜日別特売

G1/2オスネジニップル

G1/2オスネジニップル - タカギ
(8件のレビュー)

配管部品などのG1/2管用平行メスネジに接続できます。タカギ製コネクタとワンタッチで接続できます。安心の2年間保証付きです。グレーを基調とした落ち着いた色合いです。

用途G1/2管用平行メスネジ配管とホースの接続に。現場作業での散水用品との接続に。トラスコ品番149-1707材質/仕上ABS、EPDM高さ(mm)43質量(g)21取付ねじG1/2管用平行メスネジ適合コネクタタカギ製コネクタ全種類内容量1個
注意
※飲用および食品加工などの用途に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61469407GWA65GY
370
339
373(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-21
用途: 家庭菜園の水撒きホースの接続用
製造業

水圧が弱く、増圧ポンプ追加したので必要になり、近所のホームセンターを何件か回っても見当たらず、モノタロウにて注文しました。水撒きホースが必要なときに
ワンタッチで接続でき便利になりました。

2026-03-06
用途: 追加フィルター装着用に
自動車・二輪車・自転車関連業

純水器に追加フィルターを装着するため購入
水漏れしましたが、ネジ部にシールテープを巻いたら大丈夫でした。

2025-08-30
用途: フィルターハウジング1/2へのホース接続口に使用
なごミスト設計有限会社

フィルターハウジングhttps://www.monotaro.com/p/5396/9966/?displayId=11の給排水口に同社のカプラーを使いホース接続する時に使用、ホースねじれ解消にもいいし、樹脂ー樹脂接続になり都合がいいです。ただし締めすぎるとオスねじ根元から簡単に折れます。接続して2週間後というパターンが続きました。もう少し強度があると安心して使用できますので改善していただけないでしょうか

1が参考にしています
2025-04-19
用途: シャワーホースにピッタリ付けられました。
不動産業

他社ニップルだと外れやすいのですが、このニップルだとしっかりロックできて外れないので助かります。

1が参考にしています
2025-03-13
用途: 散水ホースの取り付け
建設業・工事業

片側がおねじになっているので、やや無理やりですがボールバルブに接続して使っています。
管用ねじになっていると配管に組み込めるので用途が広がります。

1が参考にしています
対象商品 : 61469407
2024-06-28
用途: 散水ノズル取付け
サービス業

ホームセンターでオスネジニップルの取扱いが非常に少ないためとても有難いです。

1が参考にしています
対象商品 : 61469407
2024-05-24
用途: ベランダ清掃
サービス業

マンションでベランダ清掃に散水ホースを使用するのにシャワーに接続して使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 61469407
2024-04-04
用途: 水やりタイマーの元栓をワンタッチカップラー凸に変換
農・林・水産業

水やりタイマーの元栓を水道にねじ止めでなくワンタッチカップラーのホースに接続するために購入しました。タイマーの取説に書いてないので少し探しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛇口ニップル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする