曜日別特売

エコシリーズ丸形フランジ LFMタイプ

エコシリーズ丸形フランジ LFMタイプ - オザック精工

コストパフォーマンスに優れたお求めやすい商品です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。端面にフランジが付いており簡単に組付けられます。防錆タイプも取り揃えており様々な産業分野でご使用頂けます。

用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。形状丸形フランジ材質/仕上外筒 : SUJ-2、保持器 : 樹脂製、シール : ニトリルゴムタイプ丸形フランジタイプシールニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80℃内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(kg)
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61469985LFM20-UU160-8143420.1763220
2,200
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
61469994LFM25-UU160-8144580.34025
3,160
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
61470003LFM30-UU160-8145640.434730
4,390
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
61470019LFM35-UU160-8146700.595235
6,690
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
61470028LFM40-UU160-8147801.216040
8,650
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
61470037LFM50-UU160-81481001.998050
11,590
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
61470597LFM16-UU160-8141360.1092616
1,820
969
1,066(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
61470046LFM 6-UU160-8136190.023126
1,128
取扱い終了
代引不可
61470055LFM 8-UU160-8137250.037158
1,128
取扱い終了
代引不可
61470563LFM10-UU160-8138290.0611910
1,172
取扱い終了
代引不可
61470579LFM12-UU160-8139320.072212
1,260
取扱い終了
代引不可
61470588LFM13-UU160-8140320.082313
1,392
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする