曜日別特売

2本アーム式マグネットベース

2本アーム式マグネットベース - カネテック

ベース1台に2本のアームを備えたので、2点同時測定を行う際ベース設置に場所をとりません。ベース側面にも取付穴が用意されており様々な測定にも対応します。ベース一台にロック機構が異なる2本のアームを装置することで、測定やセンサーのセッティングを容易にするための製品です。

吸着力(N)1000トラスコ品番143-5729質量(kg)2.7取付穴(測定器支柱側) 6.6mm・8.1mm穴、耳付 / (メカロック式アーム側)6mm、8mm穴、アリ溝付主柱寸法(径×長さL)(mm)16×87支柱寸法(径×長さL)(mm)14×200マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×73×55内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸着力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61470999MB-A21000
44,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットベースの特長と取り付け方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/072/
2023-02-10

マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする