曜日別特売

ハンドマグネット(キャスター付)

ハンドマグネット(キャスター付) - TRUSCOハンドマグネット(キャスター付) - TRUSCOハンドマグネット(キャスター付) - TRUSCOハンドマグネット(キャスター付) - TRUSCO

根元で脱磁のため、ハンドルを伸ばさなくても脱磁できます。操作が確実なスライドオフ機能付です。ころがすだけで鉄くずを吸着します。吸着量は、M5x20のねじにて約0.62kg(6.08N)です。

用途鉄片、釘などの吸着回収。鋳物工場のショット玉の回収など。吸着力(N)61トラスコ品番161-0499幅(mm)330質量(kg)1.24高さ(mm)805~1125奥行(mm)103キャスター径(Φmm)100ハンドル寸法(mm)805~1125内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸着力(N)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61474657THMCC-33061330
9,620
8,298
9,128(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする